{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 8093 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 91 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164345 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197328366 | |
Gyártó száma | 164345 10,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-NC gépi dörzsár konfigurálható 10,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
160,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
76,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
92,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
173,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
41,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
37,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | Nincs | zöld | Nincs | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Élhossz Lc | 38 | 38 | 41 | 38 | 66 | 38 |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |