Gördülő állványzat SG 0,75 x 2,45 m alvázgerendákkal Platformmagasság 7,74 m

Cikkszám: 155744
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 155744
EAN / GTIN 4031405949638
Gyártó száma 155744

Leírás

Leírás:

  • Biztos alumínium körcsőből készült, hegesztett vázrészekkel ellátott gurulóállvány
  • Minden állványalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 9740 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 380 kg
  • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 100 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 0 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 2809 mm
  • Állványmagasság: 8840 mm
  • Állvány hossza: 2611 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 750 mm
  • Platform magassága: 7740 mm
  • Platform hossza: 2450 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz