Teleszkópos állványtámasz 2120-3400 mm-es teleszkópos

Cikkszám: 70520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70520
    EAN / GTIN 4031405705203
    Gyártó száma 070520

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzálisan használható bilinccsel
    • 2120-3400 mm
    • Szállítási idő: 10 munkanap

    Jellemző:

    • Szélesség: 50 mm
    • Magasság: 60 mm
    • Hossz: 2120 mm
    • Anyaga: Alumínium, öntött alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz