Precíziós kúpsüllyesztő 90° 4,3 mm

Cikkszám: 150379 4,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 4,3 mm
Bevonat TiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS E
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 1,3 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,08 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű kék
Előfúrási ⌀ 1,3 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150379 4,3
EAN / GTIN 4045197444714
Gyártó száma 150379 4,3

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Acél < 500 N/mm²
P
34
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
32
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.
Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz