{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 40 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Három befogófelületű szár h9-cel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 12 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M 24 | |
Előtolás f acélban < 1400 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Sorozat | Master Steel | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150352 40 | |
EAN / GTIN | 4067263125563 | |
Gyártó száma | 150352 40 |