{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 9 mm - 24 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M16 − M42 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Teljes hossz | 1 000 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148350 6 | |
EAN / GTIN | 4067263462910 | |
Gyártó száma | 148350 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 6
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
121,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
120,36 €
49,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
148,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 1 000 mm | 900 mm | 1 000 mm |
Szabvány | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 9 mm - 24 mm | 9 mm - 24 mm | 9 mm - 24 mm |
Kézi menetfúró DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 | M16 − M42 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 11 mm - 32 mm | 11 mm - 32 mm | 11 mm - 32 mm |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas |