{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 14,5 mm - 36 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M25 − M58 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Teljes hossz | 1 258 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148350 7 | |
EAN / GTIN | 4067263462927 | |
Gyártó száma | 148350 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fordítóvas, állítható megerősített 7
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható
168,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
166,77 €
72,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
212,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 1 258 | 1 120 | 1 258 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 |
Kézi menetfúró DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 | M25 − M58 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 20 ;45 | 20 ;45 | 20 ;45 |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas |