{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 2 mm - 8 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M1 − M12 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Teljes hossz | 175 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148350 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263461166 | |
Gyártó száma | 148350 1.1/2 |