{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M9 − M27 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Teljes hossz | 480 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148350 4 | |
EAN / GTIN | 4067263461197 | |
Gyártó száma | 148350 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fordítóvas, állítható megerősített 4
érdeklődés szerint
Raktáron
804 darabszám azonnal szállítható
53,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
64,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható
34,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 480 | 480 | 480 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
Kézi menetfúró DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas |