{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 2 mm - 8 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M1 − M12 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Teljes hossz | 175 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148200 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197923943 | |
Gyártó száma | 148200 1.1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 1.1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
476 darabszám azonnal szállítható
21,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 420 darabszám azonnal szállítható
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 187 darabszám azonnal szállítható
15,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Szabvány | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm |
Kézi menetfúró DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas |