{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 2 mm - 5 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M1 − M8 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Teljes hossz | 125 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148200 0 | |
EAN / GTIN | 4045197923929 | |
Gyártó száma | 148200 0 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |