{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 3 mm - 9 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M4 − M12 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Teljes hossz | 265 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197923950 | |
Gyártó száma | 148200 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fordítóvas, állítható megerősített 2
érdeklődés szerint
Raktáron
703 darabszám azonnal szállítható
28,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
22,03 €
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 103 darabszám azonnal szállítható
11,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 727 darabszám azonnal szállítható
22,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 265 | 280 | 265 | 265 |
Szabvány | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 3 ;9 | 3 ;9 | 3 ;9 | 3 ;9 |
Kézi menetfúró DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 5 ;10 | 5 ;10 | 5 ;10 | 5 ;10 |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas |