{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 16 mm - 36 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M27 − M58 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Teljes hossz | 1 120 mm |
Cikkszám | 148100 7 | |
EAN / GTIN | 4045197186751 | |
Gyártó száma | 148100 7 |