{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 4 mm - 8,5 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M4,5 − M12 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Teljes hossz | 280 mm |
Cikkszám | 148100 2 | |
Gyártó száma | 148100 2 |