{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 9 mm - 25 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M14 − M42 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Teljes hossz | 900 mm |
Cikkszám | 148100 6 | |
EAN / GTIN | 4045197186744 | |
Gyártó száma | 148100 6 |