{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M11 − M27 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Teljes hossz | 470 mm |
Cikkszám | 148100 4 | |
EAN / GTIN | 4045197186720 | |
Gyártó száma | 148100 4 |