Menetmetsző 5/8-18

Cikkszám: 142620 5/8-18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: 2A

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 5/8-18 UNF
Menetfajta UNF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály 2A
Menet / coll 18
Menet ⌀ 15,88 mm
Külső ⌀ 45 mm
Magasság 14 mm
Vágásirány jobbos
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 142620 5/8-18
EAN / GTIN 4045197084958
Gyártó száma 142620 5/8-18

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME − B1.1.