Menetmetsző 1.1/4-12

Cikkszám: 142620 1.1/4-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: 2A

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret 1.1/4-12 UNF
    Menetfajta UNF
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány EN 22568
    Tűrési osztály 2A
    Menet / coll 12
    Menet ⌀ 31,75 mm
    Külső ⌀ 65 mm
    Magasság 18 mm
    Vágásirány jobbos
    Termék fajtája Menetmetsző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 142620 1.1/4-12
    EAN / GTIN 4062406224264
    Gyártó száma 142620 1.1/4-12

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Olaj
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

    Felhasználás:

    UNF egységes finommenethez ASME − B1.1.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz