Menetmetsző 1.1/8-12

Cikkszám: 142620 1.1/8-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: 2A

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 1.1/8-12 UNF
Menetfajta UNF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály 2A
Menet / coll 12
Menet ⌀ 28,56 mm
Külső ⌀ 65 mm
Magasság 18 mm
Vágásirány jobbos
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 142620 1.1/8-12
EAN / GTIN 4062406224271
Gyártó száma 142620 1.1/8-12

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME − B1.1.