Menetmetsző G3/8

Cikkszám: 142050 G3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

G Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 24231

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G3/8
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 24231
Menet / coll 19
Menet ⌀ 16,66 mm
Külső ⌀ 45 mm
Magasság 14 mm
Tűrési osztály A
Vágásirány jobbos
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 142050 G3/8
EAN / GTIN 4045197084606
Gyártó száma 142050 G3/8

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.