Menetmetsző, G: G3.1/2

Cikkszám: 142050 G3.1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

G Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 24231

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G3.1/2
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 24231
Menet / coll 11
Menet ⌀ 100,33 mm
Külső ⌀ 150 mm
Magasság 25 mm
Tűrési osztály A
Vágásirány jobbos
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 142050 G3.1/2
EAN / GTIN 4062406224066
Gyártó száma 142050 G3.1/2

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz