{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/2 | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 24231 | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 20,96 mm | |
Külső ⌀ | 45 mm | |
Magasság | 14 mm | |
Tűrési osztály | A | |
Vágásirány | jobbos | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 142050 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197084613 | |
Gyártó száma | 142050 G1/2 |