Menetmetsző G1.3/4

Cikkszám: 142050 G1.3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

G Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 24231

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G1.3/4
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 24231
Menet / coll 11
Menet ⌀ 53,75 mm
Külső ⌀ 90 mm
Magasság 22 mm
Tűrési osztály A
Vágásirány jobbos
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 142050 G1.3/4
EAN / GTIN 4062406223984
Gyártó száma 142050 G1.3/4

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.