Van alternatíva erre a termékre

GARANT Master TM száras menetmaró, TiAlN, NPT: 1/8-27

Cikkszám: 139729 1/8-27
Kedvezmény
258,06 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

NPT Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: NPT
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: ANSI B 1.20.1
  • Kúparány: 1:16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master TM
Menetméret 1/8-27 NPT
Bevonat TiAlN
Menetfajta NPT
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Szabvány ANSI B 1.20.1
Kúparány 1:16
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál zsákfurat; Átmenőfurat
Élek felosztása egyenlőtlen
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,941 mm
Menet / coll 27
Névleges ⌀ DC 7,39 mm
Élhossz Lc 8,93 mm
Szárhossz Ls 36 mm
Teljes hossz L 68 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Fogak száma Z 6
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,09 mm
Menet ⌀ 10,24 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 6
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139729 1/8-27
EAN / GTIN 4062406058159
Gyártó száma 139729 1/8-27

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Nagyobb számú vágóél.
  • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

Felhasználás:

Kúpos csőmenethez (NPT) ANSI B1.20.1, szerint, tömítőanyagos menetekhez.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható
HB alak: a 139729 + 129100 HB számmal rendelje meg
HE alak: a 139729 + 129100 HE számmal rendelje meg

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz