{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master TM | |
Menetméret | 1/2-14 NPT | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Kúparány | 1:16 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfurat; Átmenőfurat | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Névleges ⌀ DC | 12,88 mm | |
Élhossz Lc | 17,2 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 94 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Fogak száma Z | 6 | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Menet ⌀ | 21,22 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139729 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4062406058180 | |
Gyártó száma | 139729 1/2-14 |