{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,8 mm | |
Névleges ⌀ DC | 3,95 mm | |
Élhossz Lc | 7,65 mm | |
Szárhossz Ls | 36 mm | |
Teljes hossz L | 52 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 8,2 mm | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 4 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,01 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | piros | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 7,65 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139652 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197199645 | |
Gyártó száma | 139652 M5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Száras menetmarók 1,5×D, TiAlN, M: M5
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
327,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
169,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
205,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 6 | 4 |
Színes gyűrű | piros | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 52 mm | 40 mm | 56 mm |
Menetméret | M5 | M5 | M5 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Menetmélység | 7,65 mm | 10 mm | 15 mm |