{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,8 mm | |
Névleges ⌀ DC | 4,1 mm | |
Maximális használati mélység LC | 9 mm | |
Szárhossz Ls | 28 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 9 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 6 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Előtolás fz CFK-ban | 0,05 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 10 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139610 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197509727 | |
Gyártó száma | 139610 M5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Egyélű menetmaró 2×D M5
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
169,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
205,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
327,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
136,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | zöld | zöld | piros | zöld |
Menetméret | M5 | M5 | M5 | M5 |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | Belső | Belső | Belső |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 5 | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |