{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,7 mm | |
Névleges ⌀ DC | 3,14 mm | |
Élhossz Lc | 5,98 mm | |
Szárhossz Ls | 36 mm | |
Teljes hossz L | 47 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 6,5 mm | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 4 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,008 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | piros | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 5,98 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139652 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197199638 | |
Gyártó száma | 139652 M4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Száras menetmarók 1,5×D M4
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
314,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
169,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
197,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
126,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szárhossz Ls | 36 | 28 | 28 | 36 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál ;max. 1,5×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál ;max. 2×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál ;max. 2×D átmenő furatnál |
Szár ⌀ Ds | 6 | 5 | 4 | 6 |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |