{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 1,75 mm | |
Névleges ⌀ DC | 9,37 mm | |
Élhossz Lc | 18,57 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 13,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 19,7 mm | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 5 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,018 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | piros | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 18,57 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139652 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197199683 | |
Gyártó száma | 139652 M12 |