{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2189 | |
Tűrési osztály | ISO 228 X | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 20,96 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 20,05 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 62,88 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139395 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197705891 | |
Gyártó száma | 139395 G1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
270,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
270,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
134,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
246,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
195,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Profilszög | 55 fok | 55 fok | 55 fok | 55 fok | 55 fok |
Menetméret | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
belső hűtés | nem | nem | nem | igen | nem |
Menetmélység | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Termék fajtája | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó |