{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2189 | |
Tűrési osztály | ISO 228 X | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 20,96 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 20,05 mm | |
Forgácshornyok száma | 8 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Menetmélység | 62,88 mm | |
Sorozat | Master Form | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139415 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406384029 | |
Gyártó száma | 139415 G1/2 |