GARANT Master Form Steel gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM G3/8

Cikkszám: 139415 G3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 2189
  • Tűrési osztály: ISO 228 X

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G3/8
Bevonat TiAlN
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 2189
Tűrési osztály ISO 228 X
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,337 mm
Menet / coll 19
Menet ⌀ 16,66 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ irányérték 16,05 mm
Forgácshornyok száma 8
Színes gyűrű kék
Vágóélek száma Z 8
Menetmélység 49,98 mm
Sorozat Master Form
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139415 G3/8
EAN / GTIN 4062406384012

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
38
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
35
Acél < 900 N/mm²
P
27
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Kenőhornyokkal; optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.
GARANT Master Form Steel:
A legújabb generációs nagy teljesítményű menetformázó, kifejezetten acél anyagokhoz való használathoz kifejlesztve.
  • Optimalizált poligon geometria a kisebb nyomaték érdekében.
  • Többrétegű HIPIMS bevonat a nagy kopásállóság érdekében.
  • HSS-E-PM alapanyag a maximális folyamatbiztonság érdekében.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).