Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8

Cikkszám: 139395 G1/8
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

G Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 2189
  • Tűrési osztály: ISO 228 X

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G1/8
Bevonat TiAlN
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 2189
Tűrési osztály ISO 228 X
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,907 mm
Menet / coll 28
Menet ⌀ 9,73 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 7 mm
Szár négyszög □ 5,5 mm
Magfurat ⌀ irányérték 9,25 mm
Forgácshornyok száma 6
Színes gyűrű sárga
Vágóélek száma Z 6
Menetmélység 29,19 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 139395 G1/8
EAN / GTIN 4045197705860
Gyártó száma 139395 G1/8
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
42
Alu (rövid forgácsú)
N
42
Alu > 10% Si
N
28
Acél < 500 N/mm²
P
32
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Kenőhornyokkal; optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.
Az innovatív poligon forma széles felhasználási spektrumot biztosít. A multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam érhető el nagy szilárdságú anyagokban is.
Speciális TiAlN bevonat, kiválóan alkalmas alumínium ötvözetekhez.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz