{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2189 | |
Tűrési osztály | ISO 228 X | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 20,96 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 20,05 mm | |
Forgácshornyok száma | 8 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Menetmélység | 62,88 mm | |
Sorozat | Master Form | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139425 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406384050 | |
Gyártó száma | 139425 G1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM IK G1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
246,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
270,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
134,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
270,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
195,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | kék | kék | zöld | sárga | kék |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Tűrési osztály | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
Menetmélység | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |