{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1/4-18 NPT | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Bekezdő alak | C | |
Kúparány | 1:16 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,411 mm | |
Menet / coll | 18 | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ A | 11,1 mm | |
Magfurat ⌀ B | 10,75 mm | |
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Magfurat min. mélység | 17,5 mm | |
Menet ⌀ | 13,616 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 22 mm | |
Serie | Master Tap | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138105 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4045197901910 | |
Gyártó száma | 138105 1/4-18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM 1/4-18
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
120,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
156,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
130,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
88,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 4 | 5 | 3 |
Menet / coll | 18 | 18 | 18 | 18 |
Teljes hossz L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Menetfajta | NPT | NPT | NPT | NPT |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |