{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1/4-18 NPT | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Bekezdő alak | C | |
Kúparány | 01:16 | |
Spirálszög | 15 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,411 mm | |
Menet / coll | 18 | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ A | 11,1 mm | |
Magfurat ⌀ B | 10,75 mm | |
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Magfurat min. mélység | 17,5 mm | |
Menet ⌀ | 6,35 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 19,05 mm | |
Sorozat | CleverTap | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138095 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4067263162490 | |
Gyártó száma | 138095 1/4-18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E, bevonat nélkül, NPT: 1/4-18
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
88,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
156,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
130,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
120,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 4 | 5 | 4 |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | AlTiX |
Menet / coll | 18 | 18 | 18 | 18 |
Menet ⌀ | 6,35 mm | 13,616 mm | 13,616 mm | 13,616 mm |
Magfurat ⌀ A | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
Magfurat ⌀ B | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |