{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1/2-14 NPT | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Bekezdő alak | C | |
Kúparány | 01:16 | |
Spirálszög | 15 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ A | 17,85 mm | |
Magfurat ⌀ B | 17,5 mm | |
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Magfurat min. mélység | 22,9 mm | |
Menet ⌀ | 21,223 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 40,6 mm | |
Sorozat | CleverTap | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138095 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162513 | |
Gyártó száma | 138095 1/2-14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E, bevonat nélkül, NPT: 1/2-14
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
142,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
249,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
208,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
209,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | AlTiX |
Menet / coll | 14 | 14 | 14 | 14 |
Menetfajta | NPT | NPT | NPT | NPT |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Felhasználás furattípusnál | zsákfurat; Átmenőfurat | zsákfurat; Átmenőfurat | zsákfurat; Átmenőfurat | Zsákfurat; Átmenőfurat |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |