{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1/2-14 NPT | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Bekezdő alak | C | |
Kúparány | 1:16 | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ A | 17,85 mm | |
Magfurat ⌀ B | 17,5 mm | |
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Magfurat min. mélység | 22,9 mm | |
Menet ⌀ | 21,223 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 35,06 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138110 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197533685 | |
Gyártó száma | 138110 1/2-14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró HSS-E 1/2-14
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
208,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
249,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
209,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
142,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 4 | 5 |
Forgácshornyok száma | 5 | 5 | 4 | 5 |
Menet / coll | 14 | 14 | 14 | 14 |
Menetméret | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Magfurat ⌀ B | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Norm | DIN 374 | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |