Gépi menetfúró HSS-E 3/4-14

Cikkszám: 138110 3/4-14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

NPT Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: NPT
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Menet szabvány: ANSI B 1.20.1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 3/4-14 NPT
Bevonat TiAlN
Menetfajta NPT
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Norm DIN 374
Menet szabvány ANSI B 1.20.1
Bekezdő alak C
Kúparány 1:16
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,814 mm
Menet / coll 14
Teljes hossz L 150 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Szár négyszög □ 16 mm
Magfurat ⌀ A 23,3 mm
Magfurat ⌀ B 22,7 mm
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 23,67 mm
Magfurat min. mélység 23 mm
Menet ⌀ 26,568 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű kék
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 46,4 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 138110 3/4-14
EAN / GTIN 4045197533708
Gyártó száma 138110 3/4-14

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
18
Acél < 500 N/mm²
P
17
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A speciális TiAlN bevonat optimális élettartamot tesz lehetővé. A kihagyott fogak következtében: csökken a szükséges forgatónyomaték és javul a kenőfolyadék-eloszlás. Használható emulzióval (min. 8 %).

Felhasználás:

Kúpos csőmenethez (NPT) ANSI B1.20.1 szerint, tömítőanyagos menetekhez. Magfurathoz vegye figyelembe a megadott minimális mélységet (lásd a táblázatot).

Ajánlás:

Magfurat ⌀ A:
Hengeres előfúrás dörzsár alkalmazása nélkül.
Magfurat ⌀ B:

Készítsen hengeres előfuratot és ezt követően végezze el a dörzsárazást 1:16 kúpos dörzsárral (lásd 162650 sz.). Ezután a Dmax etalonnal (lásd a táblázatot) ellenőrizhető a kúpos furat ⌀-je a sík oldalon. A magfurat B változat szerinti előkészítése a menetvágás legnagyobb folyamatbiztonságú elkészítését teszi lehetővé.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi menetfúró HSS-E 3/4-14

Gépi menetfúró HSS-E 3/4-14

érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
332,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
231,54 €
150,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
393,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
338,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
206,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bekezdő alak C C C C C
Forgácshornyok száma 5 5 5 4 5
Profilszög 60 60 60 60 60
Magfurat ⌀ B 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7
Norm DIN 374 Gyári szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány
Szerszámanyag HSS E HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E
Termék fajtája Menetfúró Menetfúró Menetfúró Menetfúró Menetfúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz