{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 3/4-14 NPT | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Bekezdő alak | C | |
Kúparány | 1:16 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szár négyszög □ | 16 mm | |
Magfurat ⌀ A | 23,3 mm | |
Magfurat ⌀ B | 22,7 mm | |
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Magfurat min. mélység | 23 mm | |
Menet ⌀ | 26,568 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 46,4 mm | |
Sorozat | Master Tap | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138105 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901941 | |
Gyártó száma | 138105 3/4-14 |