{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Tap | |
Menetméret | 6-32 UNC | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,794 mm | |
Menet / coll | 32 | |
Menet ⌀ | 3,51 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szár négyszög □ | 3 mm | |
Magfurat ⌀ | 2,85 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Menetmélység | 27,78 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137910 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374792 | |
Gyártó száma | 137910 6-32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E, TiN, UNC: 6-32
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
16,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
33,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
32,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
32,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
37,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
16,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Menetmélység | 27,78 mm | 27,78 mm | 10,53 mm | 10,53 mm | 27,78 mm | 10,53 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 3×D átmenő furatnál |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Sorozat | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |