{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Tap | |
Menetméret | 3/8-16 UNC | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,588 mm | |
Menet / coll | 16 | |
Menet ⌀ | 9,53 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 23,83 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137910 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406374853 | |
Gyártó száma | 137910 3/8-16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E 3/8-16
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
26,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
51,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
51,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Bevonat | TiN | TiAlN | AlTiX |
Teljes hossz L | 100 | 100 | 100 |
Menetfajta | UNC | UNC | UNC |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Szár négyszög □ | 5,5 | 7 | 8 |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |