{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Tap | |
Menetméret | 5/16-18 UNC | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,411 mm | |
Menet / coll | 18 | |
Menet ⌀ | 7,94 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,8 mm | |
Magfurat ⌀ | 6,6 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 19,85 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137910 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374846 | |
Gyártó száma | 137910 5/16-18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E, TiN, UNC: 5/16-18
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
22,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
43,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
42,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
42,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
45,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menet / coll | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Menetfajta | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Tűrési osztály | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 3×D átmenő furatnál |