{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Tap | |
Menetméret | 3/4-10 UNC | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,54 mm | |
Menet / coll | 10 | |
Menet ⌀ | 19,05 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szár négyszög □ | 11 mm | |
Magfurat ⌀ | 16,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 47,63 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137910 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406374884 | |
Gyártó száma | 137910 3/4-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E 3/4-10
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
87,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
95,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
112,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 4 | 4 |
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Teljes hossz L | 125 | 125 | 125 |
Menetemelkedés | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Szár négyszög □ | 11 | 11 | 11 |
Tűrési osztály | 2B | 2BX | 2BX |
Szár ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 |