{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6×0,75 | |
Bevonat | nitridált | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,75 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ | 5,2 mm | |
Menet ⌀ | 6 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | fehér | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 18 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132880 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197074133 | |
Gyártó száma | 132880 6X0,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró, nitridált, MF: 6X0,75
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
22,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
80,80 €
25,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
47,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
16,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 3 | 3 | 3 |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetfajta | MF | MF | MF | MF |
Menetméret | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |