{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8×0,75 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 2181 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,75 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 7,2 mm | |
Menet ⌀ | 8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 16 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130480 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197067494 | |
Gyártó száma | 130480 8X0,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 8X0,75
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható
25,19 €
5,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
34,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
25,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúrók |
Menetfajta | MF | MF | MF |
Menetméret | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Menetemelkedés | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Szabvány | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Menetmélység | 16 mm | 16 mm | 16 mm |