{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1,25 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 2181 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 10,8 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 24 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130480 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197067531 | |
Gyártó száma | 130480 12X1,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 12X1,25
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
34,27 €
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
46,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
34,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Teljes hossz L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Menetmélység | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál |