{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M18×1,5 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szár négyszög □ | 11 mm | |
Magfurat ⌀ | 16,5 mm | |
Menet ⌀ | 18 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 36 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130480 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067579 | |
Gyártó száma | 130480 18X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúró készlet 18X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
69,77 €
18,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
95,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
70,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C ;D | D | C |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | nincs |
Menetfajta | MF | MF | MF |
Menetméret | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 |
Szár ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |