{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5×0,5 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 2181 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,5 mm | |
Menet ⌀ | 5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 10 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130480 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067470 | |
Gyártó száma | 130480 5X0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 5X0,5
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
19,64 €
5,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
26,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
19,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúrók |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Menet ⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |