GARANT Master Steel DEEP VHM mélyfurat fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 30×D, TiAlN, ⌀ DC j6: 10mm

Cikkszám: 123895 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC j6 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 30×D
  • Tűrés névleges ⌀: j6
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Névleges ⌀ DC 10 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 30×D
Tűrés névleges ⌀ j6
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 138 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 310 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 40 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Vezetőfúró szükséges Igen, vezetőfúró
Forgácshorony hossza Lc 325 mm
Teljes hossz L 369 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,19 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 123895 10
EAN / GTIN 4062406269050
Gyártó száma 123895 10

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
105
Acél < 750 N/mm²
P
95
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
85
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
95
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Kitűnő forgácselvezetés a forgácshornyok egyenlőtlen csavarvonal emelkedésének köszönhetően, vezetőgyűrűk és plusz vezetőszalagok a maximálisan precíz furatok érdekében. Maximális folyamatbiztonság a teljes rendszer pontosan egymáshoz igazodó szerszámainak köszönhetően. Fúrás a maximális mélységre másodlagos vezetőfúró nélkül. Lényegesen nagyobb szerszám stabilitás a jelentősen megerősített magnak köszönhetően. A megnövekedett időegység alatt leválasztott forgácstérfogat és kiemelkedő élettartam gazdaságos fúrási folyamatot eredményez csúcsminőségben.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC. 20×D-nél nagyobb mélyfuratokhoz kötelezően szükséges egy vezetőfurat a 122736 sz. vezetőfúróval a maximális fúrásmélységre. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot. A megadott L/D arány a mindenkori mélyfurat fúróval elérhető minimális fúrásmélységnek felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz